大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
38
8
10
38
50
ねじの呼び
M3.8
M3.1
M3.8
M4.1
M4.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45047755
品番
M3.8×38
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
38
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.1
寸法dk(mm)
7