大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(1200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
長さ(mm)
8
13
8
16
20
10
38
22
50
45
56
63
25
32
75
6.3
ねじの呼び
M3.1
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45047843
品番
M3.1×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.7
寸法dk(mm)
5.7