大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(1200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
長さ(mm)
50
13
8
16
20
10
38
22
50
45
56
63
25
32
75
6.3
ねじの呼び
M4.5
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45047931
品番
M4.5×50
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.5
寸法dk(mm)
8.3