アズワン
石製精密直定規 一般校正付 GSシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
750
750
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45047995
品番
GS-750(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥139,700
販売価格(税別)
¥
127,000
バスケットに入れる
花崗岩を使った精密直定規です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
精密石定盤上での精密直定規・真直度確認用としてご使用頂けます!経年変化が少なく錆びない、花崗岩製です。
仕様
真直度:3μm●平行度:5μm●真直度検査基準として●本体質量:12kg●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。
材質
花崗岩(かこうがん)
呼び寸法(mm)
750
アズワン品番
64-2952-59
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000