大阪魂
(+-)丸木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
13
10
16
20
25
32
38
ねじの呼び
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45048297
品番
M2.7×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
13
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック