大阪魂
(+-)丸木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
20
10
16
20
25
32
38
ねじの呼び
M4.1
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45048421
品番
M4.1×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
寸法t(mm)
1.8
表面処理
3価ブラック
寸法P(mm)
約1.8
寸法K(mm)
2.9
寸法n(mm)
1.2
寸法dk(mm)
7.6