曜日別特売
S20100 スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業 45048913

スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(30本)高さ(mm)100注文コード45048913品番S20100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。

長さ(mm)2000型式S20高さ(mm)100適合目地幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-21
用途: 土間コンクリート
建設業・工事業

当初の納期より早めに納品してもらえたので助かりました

対象商品 : 45048825
2021-01-29
用途: 土間コンの目地
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

きれいに 切断するのって結構大変で 有り難い
長さも2mなんで 沢山必要な時は絶対にこれですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする