曜日別特売
RC22L パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパット 45049035

RC22L パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパット 45049035
RC22L パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパット 45049035
RC22L パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパット 45049035

パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(5本)
穿孔深さ(mm)250
ドリル径(Φmm)26/28
内容量1ケース(5本)注文コード45049035品番RC22L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。

ドリル径(Φmm)26/28型式PRC-22L外径×長さL(Φ×mm)23.0×240容量(cm3)82穿孔深さ(mm)250仕様【施工アンカー筋】M22/D22長期許容引張強度(kN[kgf])【全ねじ】47.5、【異形鉄筋】63
注意
※RC-12・RC-16・RC-20・RC-22・RC-20S(異形棒鋼)はJCAA製品認証取得品です。
※下向き、横向き施工の場合は専用ストッパーを外しての施工をお勧めいたします。
※攪拌抵抗が少なくなりアンカー筋の挿入がスムースに行えます。
※上向き施工の場合、硬化前にアンカー筋がずれ落ちる恐れがある場合は脱落防止処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする