アズワン
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
アズワン品番
64-3722-96
64-3722-94
64-3722-95
64-3722-96
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45049465
品番
K-316-6.4-1000(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
高温の炉中等を計測することが出来ます。
曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(
繰り返しは不可)。
仕様
温度範囲(℃):0~800●シース径×長さ(mm):Φ6.4×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番
64-3722-96
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000