大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+-)丸木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45049891
品番
M3.1×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
寸法P(mm)
約1.3
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
寸法t(mm)
1.4
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.3
寸法n(mm)
0.9
寸法dk(mm)
5.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。