曜日別特売
K-INC-1.6-5000(JCSS校正) Kシース熱電対 インコネルタイプ K-INCシリーズ JCSS校正証明書付 オージージー 45050384

Kシース熱電対 インコネルタイプ K-INCシリーズ JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
アズワン品番64-3723-10
内容量1個注文コード45050384品番K-INC-1.6-5000(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高温域での測定に適します。

仕様シース材質:インコネル●リード線被覆材質:ガラス●リード線長さ:2m●M4Y端子付き●温度範囲:0~650℃●シース径×長さ:Φ1.6×5000mm●JCSS校正証明書付●校正ポイント:300/600℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-10校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする