大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(2100個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)
50
6.3
10
13
8
16
20
25
22
32
38
45
50
56
63
75
ねじの呼び
M4.1
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45050397
品番
M4.1×50
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
50
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
表面処理
BSメッキ
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7.6