曜日別特売
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750

NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750
NVT2201JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウス 45050750

コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.1
アズワン品番1-2118-11-56
内容量1台注文コード45050750品番NVT2201JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。

仕様繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:±0.2g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:230×174mm●本体サイズ:240×250×74mm●重量:1.5kg種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-2118-11-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする