曜日別特売
SPX123JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45050820

SPX123JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45050820
SPX123JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45050820
SPX123JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45050820
SPX123JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45050820
SPX123JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45050820
SPX123JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45050820

ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)120
最小表示(g)0.001
計量皿形状
内容量1個注文コード45050820品番SPX123JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥108,900販売価格(税込)¥118,580
販売価格(税別)
107,800

高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
超頑丈な薄型設計です。★ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。★様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。

仕様皿サイズ(mm):Φ93●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)●風袋引き機能付き●重量:1kg●付属品:校正用分銅種類電子天秤ひょう量(g)120最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-4817-11-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする