仕様繰り返し性(標準偏差):0.002g●直線性:±0.003g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:LCDディスプレイ●計量皿寸法:Φ93mm●本体寸法:202×222×103mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約80時間種類電子天秤ひょう量(g)220最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番62-1362-48-56計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)