曜日別特売
SPX1202JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45051084

SPX1202JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45051084
SPX1202JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45051084
SPX1202JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45051084
SPX1202JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45051084
SPX1202JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45051084
SPX1202JP(一般校正(英語)) ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス 45051084

ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ひょう量(g)1200
最小表示(g)0.01
計量皿形状
内容量1個注文コード45051084品番SPX1202JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥108,900販売価格(税込)¥118,580
販売価格(税別)
107,800

高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
★超頑丈な薄型設計です。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。

仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド、●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:LCDディスプレイ●計量皿寸法:170×140mm●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約80時間種類電子天秤ひょう量(g)1200最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番62-1362-49-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする