仕様繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:0.1g●風袋範囲:0g~最大ひょう量●安定時間:1.5秒●計量モード:重量●表示部:バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)●本体寸法:135×201×41mm●構造、材質:ABS樹脂製ハウジング、ステンレス製計量皿●重量:0.5kg●電源:乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)●電池寿命:約1,000時間種類電子天秤ひょう量(g)220最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)128×142表示形式デジタルアズワン品番63-5729-21-56計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)