CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145

CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145
CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145
CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145
CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145
CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145
CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145
CX5200JP(一般校正(英語)) コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス 45051145

コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ひょう量(g)5200
最小表示(g)1
内容量1個注文コード45051145品番CX5200JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。
小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。
シンプルな2ボタン設計です。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。
高速安定仕様です。
ステンレス製計量皿が標準搭載です。

仕様繰り返し性(標準偏差):1g●直線性:1g●風袋範囲:0g~最大ひょう量●安定時間:1.5秒●計量モード:重量●表示部:バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)●本体寸法:135×201×41mm●構造、材質:ABS樹脂製ハウジング、ステンレス製計量皿●重量:0.5kg●電源:乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)●電池寿命:約1,000時間種類電子天秤ひょう量(g)5200最小表示(g)1計量皿寸法(mm)128×142表示形式デジタルアズワン品番63-5729-25-56計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする