大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2100個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
長さ(mm)
20
6.3
13
8
20
10
25
22
32
38
45
50
16
56
63
75
ねじの呼び
M4.8
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45051221
品番
M4.8×20
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.8
表面処理
クローム
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
(最大)4.7
寸法dk(mm)
8.9