曜日別特売
GHS-8AT(500)(試験成績書付) 拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック 45051520

GHS-8AT(500)(試験成績書付) 拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック 45051520
GHS-8AT(500)(試験成績書付) 拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック 45051520
GHS-8AT(500)(試験成績書付) 拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック 45051520
GHS-8AT(500)(試験成績書付) 拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ ガステック 45051520

拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送76日以内出荷とは
アズワン品番61-9401-98
内容量1台注文コード45051520品番GHS-8AT(500)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様型番:GHS-8AT(500)●精度:硫化水素/±5%FS、温度/±3℃●温度測定範囲:0~40℃●サンプリング:1・5・10・15・30・60分●インターフェース:USB2.0●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:約Φ89×148mm●重量:約390g●防塵・防水:IP66・67●測定範囲:0~500ppm●分解能:5ppmアズワン品番61-9401-98校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする