曜日別特売
M5.8×45 (+)丸木ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 45052296

(+)丸木ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
長さ(mm)45
ねじの呼びM5.8
内容量1箱(300個)注文コード45052296品番M5.8×45
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM5.8長さ(mm)45材質十字穴番号3寸法d(mm)5.8表面処理ニッケル寸法K(mm)4寸法m(mm)(最大)6.3寸法dk(mm)10.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする