大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
長さ(mm)
32
8
16
22
38
13
45
50
20
25
32
56
63
75
6.3
10
ねじの呼び
M6.2
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
M2.1
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45052341
品番
M6.2×32
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6.2
長さ(mm)
32
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
6.2
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
4.2
寸法m(mm)
(最大)6.6
寸法dk(mm)
11.5