大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(2100個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(2500個)
長さ(mm)
50
13
8
20
25
22
32
38
10
16
50
45
56
63
75
6.3
ねじの呼び
M3.8
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45053312
品番
M3.8×50
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
50
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
表面処理
茶ブロンズ
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.1
寸法dk(mm)
7