ガステック
パッシブドジチューブ 32D 10本入
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1箱
アズワン品番
61-9405-23
注文コード
45053717
品番
32D(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
採取器不要でばく露量を直接測定
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:32D 過酸化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:過酸化水素●▼測定範囲:0.5~40ppm●▼測定時間(hr):1~10
アズワン品番
61-9405-23
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000