大阪魂
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
41
13
19
25
32
41
51
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45053845
品番
M4.2×41
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
41
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧