ガステック
ガス検知管 233 クロロピクリン 233シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9405-90
61-9405-87
61-9405-88
61-9405-89
61-9405-90
61-9405-91
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45053988
品番
233(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
測定範囲(ppm):0.045-22●目盛範囲(ppm):0.1-10●5回分●有効期限(月):12
対象ガス
クロロピクリン
アズワン品番
61-9405-90
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000