ガステック
ガス検知管 232 1,2-ジクロロエタン 232シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
17日以内出荷とは
アズワン品番
61-9405-95
61-9405-92
61-9405-93
61-9405-94
61-9405-95
61-9405-96
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45054040
品番
232(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
測定範囲(ppm):1-39●目盛範囲(ppm):1-15●5回分●有効期限(月):12(要冷蔵庫保管)
対象ガス
1.2-ジクロロエタン
アズワン品番
61-9405-95
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。