曜日別特売
M4.5×50 (+)皿木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 45054755

(+)皿木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(400個)
長さ(mm)50
ねじの呼びM4.5
内容量1箱(400個)注文コード45054755品番M4.5×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4.5寸法P(mm)約1.9長さ(mm)50材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4.5寸法C(mm)約0.3頭部形状寸法K(mm)2.55寸法m(mm)(最大)5.2寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45054536
2016-01-11
用途: 外壁留め付け
株式会社吉成産業

納期が一ヶ月近く掛かり、翌日には注文が取り消せなかった、この商品は以後注文しない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする