大阪魂
(+)皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
長さ(mm)
56
16
56
20
45
50
ねじの呼び
M5.8
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45054843
品番
M5.8×56
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.8
長さ(mm)
56
材質
黄銅
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.8
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.2
寸法m(mm)
(最大)7
寸法dk(mm)
11.6