大阪魂
(+)皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1400個)
1箱(1400個)
1箱(1400個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(3500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
長さ(mm)
32
6.3
32
10
22
13
16
28
50
56
63
75
20
25
38
45
70
90
100
8
ねじの呼び
M3.1
M2.4
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
M2.1
M2.7
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
45055324
品番
M3.1×32
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
32
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)3.8
寸法dk(mm)
6.2