ガステック
パーミエーションチューブ P-100シリーズ
商品レビューを投稿する
104日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
104日以内出荷とは
アズワン品番
61-9408-22
61-9408-20
61-9408-21
61-9408-22
61-9408-23
61-9408-24
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45055589
品番
P-100(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様
調整範囲(ppm):0.03~1.9●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。
対象ガス
プロパン
アズワン品番
61-9408-22
保管環境
冷凍
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550