大阪魂
(+)皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(5000個)
1箱(1400個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(3500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
長さ(mm)
50
6.3
32
10
22
13
16
28
50
56
63
75
20
25
38
45
70
90
100
8
ねじの呼び
M5.8
M2.4
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
M2.1
M2.7
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45055665
品番
M5.8×50
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.8
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.8
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.2
寸法m(mm)
(最大)7
寸法dk(mm)
11.6