大阪魂
(+)皿木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(1300個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)
38
6.3
10
13
16
20
25
22
32
38
45
50
28
56
63
75
70
90
100
8
ねじの呼び
M3.8
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
45058011
品番
M3.8×38
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
38
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
表面処理
BSメッキ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.15
寸法m(mm)
(最大)4.5
寸法dk(mm)
7.6