ガステック
ガス検知管 142L 酢酸ブチル 142シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9411-61
61-9411-58
61-9411-59
61-9411-60
61-9411-61
61-9411-62
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45058084
品番
142L(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:142L 酢酸ブチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2.6~78ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:7~210ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:10~300ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
アクリル酸イソブチル/アクリル酸ブチル/酢酸ブチル
アズワン品番
61-9411-61
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000