ガステック
ガス検知管 145 酢酸プロピル 145シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9411-66
61-9411-63
61-9411-64
61-9411-65
61-9411-66
61-9411-67
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45058136
品番
145(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:145 酢酸プロピル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:20~500ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
酢酸プロピル
アズワン品番
61-9411-66
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000