ガステック
ガス検知管 124L スチレン 124シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9412-04
61-9412-04
61-9412-05
61-9412-06
61-9412-07
61-9412-08
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45058459
品番
124L(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:124L スチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~15ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
ジビニルベンゼン/スチレン(モノマー)
アズワン品番
61-9412-04
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000