仕様検知管名:136H 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:14~210ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:18~270ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:24~360ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:10~600ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:薫蒸対象ガス1.2-ジブロモエタン/ブロモクロロメタン/臭化n-ブチル/臭化メチルアズワン品番61-9412-24校正証明書一般校正