133M(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 133M テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45058730

133M(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 133M テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45058730
133M(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 133M テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45058730
133M(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 133M テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック 45058730

ガス検知管 133M テトラクロロエチレン 133シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番61-9412-71
内容量1箱注文コード45058730品番133M(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:133M テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:2~220ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験対象ガステトラクロロエチレンアズワン品番61-9412-71保管環境冷蔵校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする