135L(一般校正) ガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ ガステック 45058845

135L(一般校正) ガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ ガステック 45058845
135L(一般校正) ガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ ガステック 45058845
135L(一般校正) ガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ ガステック 45058845

ガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番61-9412-83
内容量1箱注文コード45058845品番135L(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:135L 1.1.1-トリクロロエタン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):27●測定範囲:6~900ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●測定範囲:0.92~9.2ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:36~360ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:104~1040ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用対象ガス1.1.1-トリクロロエタン/1.1.2.2-テトラブロモエタン/1.2.3-トリクロロプロパン/1.2-ジクロロエタンアズワン品番61-9412-83校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする