ガステック
ガス検知管 104 ブタン 104シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9413-90
61-9413-90
61-9413-91
61-9413-92
61-9413-93
61-9413-94
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45059554
品番
104(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:104 ブタン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:55~3080ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:25~1400ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:30~1680ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用
対象ガス
イソブタン/ブタン/ペンタン
アズワン品番
61-9413-90
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000