ガステック
ガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
14日以内出荷とは
アズワン品番
61-9414-01
61-9414-01
61-9414-02
61-9414-03
61-9414-04
61-9414-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45059658
品番
75L(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:75L tert-ブチルメルカプタン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~7.5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~30mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:導管管理、燃料ガス中の測定
対象ガス
2-メルカプトエタノール/tert-ブチルメルカプタン
アズワン品番
61-9414-01
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。