ガステック
ガス検知管 121L ペンゼン 121シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
アズワン品番
61-9414-27
61-9414-26
61-9414-27
61-9414-28
61-9414-29
61-9414-30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45059868
品番
121L(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:121L ペンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~65ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
ベンゼン
アズワン品番
61-9414-27
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000