ガステック
ガス検知管 193 2-ベンテンニトリル 193シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9414-38
61-9414-36
61-9414-37
61-9414-38
61-9414-39
61-9414-40
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45059974
品番
193(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:193 2-ベンテンニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~15.0ppm●標準吸引回数(n):4
対象ガス
2-ペンテンニトリル
アズワン品番
61-9414-38
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000