ガステック
ガス検知管 16 ホスゲン 16シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
10日以内出荷とは
アズワン品番
61-9414-42
61-9414-41
61-9414-42
61-9414-43
61-9414-44
61-9414-45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45060017
品番
16(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:16 ホスゲン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):18(要冷蔵)●測定範囲:0.05~20ppm●標準吸引回数(n):5
対象ガス
ホスゲン
アズワン品番
61-9414-42
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。