152(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 152 メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45060385

152(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 152 メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45060385
152(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 152 メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45060385
152(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 152 メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45060385

ガス検知管 152 メチルエチルケトン 152シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番61-9414-84
内容量1箱注文コード45060385品番152(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:152 メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.02~0.6%●標準吸引回数(n):2対象ガスメチルエチルケトンアズワン品番61-9414-84校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする