ガステック
ガス検知管 4HT 硫化水素 4HTシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9415-09
61-9415-07
61-9415-08
61-9415-09
61-9415-10
61-9415-11
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45060629
品番
4HT(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:4HT 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40%●標準吸引回数(n):1
対象ガス
硫化水素
アズワン品番
61-9415-09
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000