大阪魂
(+)皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(1400個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(3500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
長さ(mm)
20
6.3
22
10
13
45
16
32
50
56
63
75
20
25
38
70
90
100
8
ねじの呼び
M5.1
M2.4
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
M2.1
M2.7
全106種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45060897
品番
M5.1×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.85
寸法m(mm)
(最大)6.4
寸法dk(mm)
10.2