ガステック
ガス検知管 45H 硫化水素+二酸化イオウ 45シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9415-37
61-9415-37
61-9415-38
61-9415-39
61-9415-40
61-9415-41
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45060909
品番
45H(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:45H 硫化水素+二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.02~8.0%●標準吸引回数(n):1
対象ガス
硫化水素+二酸化イオウ
アズワン品番
61-9415-37
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000