8HH(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ ガステック 45061180

8HH(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ ガステック 45061180
8HH(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ ガステック 45061180
8HH(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ ガステック 45061180

ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番61-9415-64
内容量1箱注文コード45061180品番8HH(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥14,058
販売価格(税別)
12,780

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:8HH 塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1.5~30%●標準吸引回数(n):0.5●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25~10%●標準吸引回数(n):10対象ガス塩化水素/塩素アズワン品番61-9415-64校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする