ガステック
ガス検知管 18M オゾン 18シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9415-69
61-9415-67
61-9415-68
61-9415-69
61-9415-70
61-9415-71
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45061225
品番
18M(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:18M オゾン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:4~400ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス
オゾン
アズワン品番
61-9415-69
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000